ササガワ
ササガワの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ササガワの 運動会/スポーツイベント用品
ササガワの 応援グッズ/衣装
日の丸手旗 S
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
53830499
品番
32-990
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
はためく手旗の数だけ選手のエネルギーに変わる。小型の日の丸手旗!大きく振って応援をしましょう。パッカー付き(振ってもズレない仕様)。繰り返し使えるポリエステル製!
付属品
パッカー付き
材質
ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)
180×270
直径×長さL(Φmm×mm)
パイプ:9×300
入数
1袋(5本)