サインマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 文字内容安全第一 注文コード53830763 品番BE00002
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・文字内容など16種類から選べます 他の種類を見る

サインマットは高い視認性で注意喚起や誘導を促すマットです。
表面には、耐久性の高いナイロン糸をを使用しているため、色落ち・色褪せに強く、長時間お使い頂けます。
また裏面には柔軟性の高いラバーを採用。ズレ・タクレが発生しにくい設計です。

厚さ(mm)約6 グリーン 材質表:ナイロン、裏:NBR(特殊合成ゴム) 寸法(cm)75×90 用途注意喚起・標識 文字内容安全第一 アズワン品番64-1204-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする