マグネットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 商品タイプロール 注文コード53830989 品番NW060724X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,800
この商品は商品タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。
フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。

商品タイプロール 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.85 質量(kg)33 仕上ビニール・光沢・白 最高使用温度(℃)80 ロール長さ(m)10 磁力44g/cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする