ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
ネオジムシャローポット フック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
53831025
品番
NWE1032/NEO
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。
最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)
80
径(mm)
16
厚さ(mm)
4.5
総高さ(mm)
20.5(フック込)
ねじ径
M4
質量(g)
13.2
磁力(kg)
9.5
フック
固定