ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
フェライトポット フック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53831086
品番
NWE881-RB
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最大稼働温度:120℃
マイルド鋼に白塗装
用途
一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用
厚さ(mm)
8
質量(g)
38
全高(mm)
34
ねじ寸法
M4
最高使用温度(℃)
120
フック
固定
径(mm)
36
磁力(kg)
10.0