ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネット エクストルージョン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
53831156
品番
NWEM880-R
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
3.6
質量(kg)
0.026
長さ(m)
2
最高使用温度(℃)
80
磁力
65g/cm
2