ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネットテープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(1組)
注文コード
53831165
品番
NWEM884-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
1
質量(kg)
0.027
最高使用温度(℃)
80
磁力
28g/cm
2