ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53831183
品番
NWFM650
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.75
質量(kg)
0.071
長さ(m)
タイル:0.15
仕上
裏面粘着剤付
磁力
44g/cm
2