ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
ネオジムシャローポット フック付 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53831296
品番
NWM19863XR
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途
ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。
厚さ(mm)
7
質量(g)
51
総高さ(mm)
38(フック込)
フック
固定
径(mm)
32
磁力(kg)
35