LSL-ACTN-1200 AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831314 LSL-ACTN-1200 AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831314 LSL-ACTN-1200 AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831314 LSL-ACTN-1200 AC式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831314

AC式LED防犯センサーライト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53831314 品番 LSL-ACTN-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。

用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 質量(g)810 消費電力(W)15.7 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×171×157 センサー感知距離:8m、角度:140° 耐水性防沫タイプ 防水保護等級IP44(防沫形) 点灯時間5〜300秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53831323
2023-11-30
用途:
夕方の片付け
卸売・小売業

暗くなってきたときに、仕事終わりの車の整理、および防犯灯に使いたかったが、センサーの明暗調整ができないので、かなり暗くならないと点灯しない。
メーカーに聞いたら10ルクス以下にならないと反応しないとのこと。
結局、常灯モードで、コンセントの抜き差しで使う事となった。

真っ暗な場所なら使い勝手がいいかもしれないが、うちでは使えなかった。
残念。

対象商品:
53831314
2023-01-30
用途:
作業倉庫で使用
農・林・水産業

倉庫の入口に設置。
夜のちょっとした出入りの時にとても便利。明るさも丁度良い。しばらくすると明るさが増すが、その時はとても明るくなり事務作業も出来るくらいになる。これまではLEDではなかったが今回更新し省エネになる。価格はあとチョッと下がればベスト。

対象商品:
53831314
2021-12-28
用途:
屋外照明
農・林・水産業

LEDで昼白色とあったので、もっと白いと思っていたのですが、実際の光源は白熱球に近い光源です。 これはアイリスさんのLEDすべてなのかな?…と想定します。 であれば、表記の変更をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
53831323
2021-01-13
用途:
防犯投光器
その他業種

以前購入したものは、光力が弱く、直ぐ不点灯でしたが、これは光力も強く、満足しています。強では強すぎて、弱で使っています。

対象商品:
53831323
2020-09-15
用途:
自宅敷地内駐車場 夜間帰宅時
卸売・小売業

センサー感知エリアが調整できるところが気に入って購入。理由は道路を通行する人に感知してほしくないから。設置すると、思いどおりの感知エリアにできた。2,400imは明るくベストな選択。

対象商品:
53831323
2020-09-07
用途:
屋外警告灯
建設業・工事業

まず1台目購入したらいきなりセンサー不良?で不点灯の初期不良発生。
只今代わりの2台目購入したものを使用しようとしているが、こちらも不良っぽい動きをしているが取りあえず現地で設置確認予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする