LSL-B3SN-200 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831339 LSL-B3SN-200 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831339 LSL-B3SN-200 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831339 LSL-B3SN-200 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831339 LSL-B3SN-200 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831339

乾電池式LED防犯センサーライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53831339 品番LSL-B3SN-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×125×123 質量(g)190 色調昼白色 全光束(Lm)200 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電池単三アルカリ電池(別売) 本数3 電池寿命12ヶ月(1日10回10秒点灯時) モード常灯/点滅(防犯モード)/点灯時間(秒):〇/〇/× 耐水性IP44 用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:120
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53831339
2022-03-20
用途:
車庫の電灯に使用
その他業種

昔に比べて明るく、十分な性能。電気配線が内容車庫でも電池でセンサーライト重宝します。これで2台目です!

対象商品:
53831339
2021-11-22
用途:
駐輪場に
その他業種

暗いと自転車のカギ開けが大変なので付けました。点灯時間が少し短いなと思いました。あとは電池がどれくらい持つかですが長く持ってほしいので、不用意に点灯しないように方向を調節しました。

対象商品:
53831339
2021-11-02
用途:
玄関の明かり取り
農・林・水産業

明るさやセンサーの感度は申し分ないのですが、電灯してる時間がもう少し長いといいと思います。

対象商品:
53831339
2021-12-14
用途:
自宅玄関

センサーでの点灯時間が10秒は短すぎる。明るさ明るすぎるくらい。電池の持ちは半年位いきそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする