TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の シャープペンシル
TAKAGI(高儀)の シャープペンシル替芯
建築用シャープペンシル超硬芯替芯7本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53831418
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
折れにくく水濡れ・高温にも強い! 日本製
芯径(mm)
2
用途
木材・コンクリート等への書き込みに
色
黒
タイプ
HB
アズワン品番
64-4076-57
繰り返し・詰め替え
対応