Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53831515
品番
XFY-17JDK8/85
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
セット内容
本体FY-17JDK8+ルーバーFY-17L85の組合せ
材質(本体)
樹脂
方式
ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)
0.05/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
3.6/1.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
75/50