※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53832188 品番 XFY-27JD8/86
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 セット内容本体FY-27JD8+ルーバーFY-27L86の組合せ 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする