※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
セット内容本体FY-32JDSDS81+ルーバーFY-32L83の組合せ
注文コード53832915
品番XFY-32JDSDS81/83
参考基準価格(税別)¥61,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単