EA-DTC250A 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー 53833588

気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53833588 品番EA-DTC250A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)0.9/0.9 用途環境改善・熱中症対策に。 付属品給水用ニップル、専用リモコン トラスコ品番161-1179 タイプ上吹き出し用本体のみ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:960×1080×1080 電源コード(m)2.5 フィルター冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L)20 外装PE 標準消費電力料金(円/h)11.8
注意
※ダクト、電気、給水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする