気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53833615 品番EA-DTC300D1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309,000
販売価格(税別)
1,190,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.3/1.3 用途環境改善・熱中症対策に。 付属品給水用ニップル、専用リモコン、キャスター付架台 仕様冷風能力:420m2 トラスコ品番161-1178 タイプ上吹き出し用ダクト、キャスター架台付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:220×1180×1180 電源コード(m)2.5 フィルター冷却:特殊バージンパルプ 水タンク容量(L)20 外装PE 標準消費電力料金(円/h)13.19
注意
※ダクト、電気、給水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする