送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53833685 品番SJF-T704A
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥384,868
販売価格(税別)
349,880

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。

ハネ径(mm)700 ハネ枚数4 用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト 電源(V)3相200 モーター全閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 材質(羽根)アルミ モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ) 上下角度調整
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源コードのみでプラグは付いておりません。ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。ダクト接続不可です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする