3/22より値下げ!現場を応援

無給油エアモーター式工場扇

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53833773 品番 AFG-18NL
参考基準価格(税別)¥149,600 販売価格(税込) ¥131,558
販売価格(税別) 値下げ
119,598

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。

用途
溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45 トラスコ品番160-8149 型式スタンド型 質量(kg)7.5 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)0〜60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 材質(羽根)アルミ 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-25 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(80°)

商品説明動画

AFG-18NL エアモーター式 工場扇 無給油タイプ ご紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする