無給油エアモーター式工場扇

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53833789 品番AFF-18NL
参考基準価格(税別)¥142,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。

用途
溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45 トラスコ品番206-5359 型式フロア型 質量(kg)10.4 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)0〜60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 ファン外径(Φmm)450 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 材質(羽根)アルミ 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(70°)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする