JEJアステージ
JEJアステージの 冷房用品
JEJアステージの 冷房関連用品
I.BEAM アイセルステンバックル #45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53833798
品番
ISR-SB45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。キャスター付です。サビに強く丈夫で壊れにくいステンレスバックル仕様です。
トラスコ品番
195-0738
材質
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
容量(L)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×359×383
アズワン品番
64-5223-25
収納の目安
500mLペットボトル・28本、2L・1.5Lペットボトル・15本