横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 消臭/芳香/除菌
横浜油脂工業(Linda)の 車用消臭剤
Agイレーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53834069
品番
EZ19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
HydroAg+技術により、エアコン内部の熱交換器に発生するカビやウィルスの繁殖を抑制し、嫌なにおいの発生を抑えます。
用途
エアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。
トラスコ品番
189-6871
材質
主成分:エタノール
色
無色〜乳白色
容量(kg)
0.24
アズワン品番
64-5224-14