高級たてず ブラウン(炭化葦)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53834175 品番TTZ-BR-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらのよしずです。工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。目隠しやインテリアとしても使用できます。極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。

幅(m)1.8 長さ(m)2.4 厚さ(mm)5 ブラウン 材質天然葦・竹 用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 トラスコ品番195-3225 アズワン品番64-5223-51
注意
※立簾(たてず)と呼ぶ場合もあります。天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53834157
2023-05-30
用途:
建物の目隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の非炭化のものを購入して比べたら段違い満足できるものでした
追加購入しました
シュロ縄使用とのことで安心感あります

2人が参考にしています
対象商品:
53834166
2023-06-20
用途:
暑さ対策
建設業・工事業

事務所兼自宅のリビングの暑さ対策に。
日当たりがとても良い場所なので悩みに悩んで購入しました。とても涼しいです。そしてオシャレ。

1人が参考にしています
対象商品:
53834175
2022-12-05
用途:
コンクリート壁の覆い
サービス業

味気ないコンクリートブロック塀などを覆う背の高いよしずを探して注文したのですが、造りもしっかりしていて、大満足でした。スペース全体が落ち着いた和の雰囲気に生まれ変わりました。

1人が参考にしています
対象商品:
53834166
2022-07-16
用途:
日よけ
その他業種

本当に昔ながらのよしずでとても良かったです。よしずの下はとても涼しいです。もう一つ買うかと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする