アルカリ乾電池 単6

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 注文コード53834245 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。

用途タブレット タッチペン用など 種別AAAAアルカリ乾電池 全長(mm)42.5 直径(Φmm)8.3 タイプ単6形 電圧(V)1.5 本数6本
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53834245
2024-09-05
用途:
ハンディライトに、使用

単六と言うサイズは家電量販店で、扱いが無くなり工具メーカーで購入していましたが、在庫が無くなりどうしようかとモノタロウを見たら有るじゃないですか!
いつでも買えるので助かってます。

2025-04-22
用途:
定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使える安く購入できたと思います。長持ちしてくれるといいが

対象商品:
53834245
2023-12-02
用途:
タブレット用タッチペカン
サービス業

近隣の店舗では入手しにくく有っても高いのでこのモノタロウ商品は安く早く入手できとてもありがたいです。使用感は良好だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53834245
2024-07-05
用途:
タッチペンの予備用電池。
飲食業

モノタロウは他よりも安く購入できたのでいつも助かっています。

対象商品:
53834245
2023-01-31
用途:
タッチペン用に使用
製造業

タッチペンの電池消費量は意外に多い反面、単6は入手し難く高価。それに比べてこれはリーズナブルな価格で非常に助かる。電池の持ちもこれまで使用していたものと遜色ないうえ、パッケージのデザインもシンプルで好印象。

対象商品:
53834245
2022-11-14
用途:
紫外線ペンライトで紫外線硬化樹脂の硬化

日本製の製品にはないので貴重なしなもので助かります。

対象商品:
53834245
2022-10-23
用途:
PC用のペンの電池交換

交換して安定して動いています。どのくらい持つかはわかりませんが、この安さも魅力です。

対象商品:
53834245
2022-03-23
用途:
スタイラスペンに

タブレットPCのスタイラスペンの電池が単6サイズなのですが、取扱店が限られており、モノタロウで扱っていたので助かりました。今のところ問題無く使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする