オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53834437 品番AFS600C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【クロスカット】【自動細断可能数600枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】
静音なのでオフィスでも、音を気にせずご使用いただけます。
4×10mmのクロスカットで細かく細断、機密情報を処理します。
フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
ダストボックスは容量53L(A4コピー用紙960枚)でたっぷり入ります。

ダストボックス容量(L)53 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ホワイト 質量(g)23500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 定格消費電力(W)130/140(50/60) 安全装置有無と詳細:暗証ロック、安全装置、ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、家電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ 原稿サイズA4 細断幅クロスカット(mm)4×10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9/2.3 定格時間連続(手差し・自動細断) 細断寸法(mm)6分割(CD・DVD・BD) 投入口幅(mm)218 最大細断枚数A4コピー用紙(上質64g/m2)600枚 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×387×795 待機電力(W)0.5 細断可能物CD、DVD、BD オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅218mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする