曜日別特売
- 収納ボックス モノタロウ 53834516

 

- 収納ボックス モノタロウ 53834516
- 収納ボックス モノタロウ 53834516
- 収納ボックス モノタロウ 53834516
モノタロウ

収納ボックス

(49件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)120
内容量1個注文コード53834516品番-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。

用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。容量(L)120外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×490×445有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)695×390×375ブルー/ホワイトスタッキング可能折り畳み可否不可材質ポリプロピレン質量(kg)約3.8収納数18Lポリタンク4個外寸法・幅(mm)800外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)490有効内寸法・奥行(mm)390有効内寸法・高さ(mm)375有効内寸法・幅(mm)695
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納数に記載しているポリタンク容量ですが、あくまで一例です。お持ちのサイズのご確認お願い致します。

屋外収納にオススメ!
大きなロックパーツ鍵穴付き

ロックパーツは大きく、片手で簡単に扱えます。
本体とカラーが違うので、見えづらい場所でも見つけやすいです。
また防犯対策として、フタの中央部分には南京錠(別売)などをかけられる鍵穴付きです。
70Lと120Lの2サイズから選べます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53834507
2026-02-04
用途: 用具入れ
飲食業

購入してから2年半、日差しの当たる屋外で使っていますが、特に劣化もなく快適に使えています。
耐久性も高く、長く使える収納ボックスを探している方にはおすすめです。

2025-12-05
用途: 簡易宅配ボックス

スペース効率が良く、雨水がかからず、上に物が置けるのが良い。

対象商品 : 53834507
2025-09-06
用途: ゴミネットの保管
武井クリニック医療・福祉・介護関連業

週2回のごみ収集じにかけるネットを保管しています。野晒しですが劣化なく使っています。

2024-10-01
用途: 空調クリアフィルター洗浄用として
ガードナー株式会社

ちょうどよい大きさのプラ容器がなかったので代用品として購入しましたが、シッカリとした素材で充分に代用できました

対象商品 : 53834516
2024-09-14
用途: 収納
建設業・工事業

リピート購入です。以前購入した同サイズBOXも劣化もなく使えてるので、大変良い商品です。

2024-11-14
用途: 仕事で仕様しております。

15%OFFの時に購入しました。外に置いて有るものをかたずけるのにすっきりしました。強いていえば 転がせるコロコロが付いていればもっといいです。

対象商品 : 53834516
2024-01-24
用途: テントの中で荷物を保管する為
brocadedoll工房

sizeが大きくてなんでも入れられて助かる
ホース巻取りの分もすんなり入り助かる

対象商品 : 53834507
2023-10-19
用途: 水道のホース保管に利用します。日当たりが良好な所で劣化防止道具いれ冬場の凍結防止に購入しました。

サイズがぴったりでした。中々近辺のホームセンターでは見つからずこのサイトを利用しました。価格的には申し分ないです。☆が1つ減ったのは少し使用が薄い感じでしょうか。厚みがあれば☆10個でしょうかもしれません。強度をだせばコストがアップするでしょうからこんなもんでしょうね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
鍵穴の大きさを教えて下さい。
回答:
大きさが最大4.4mmとなります為、それ以下の太さのものをご使用いただけます。
高さは最小5mmとなります為、それ以上の高さのものをご使用ください。
2024-05-31
質問:
外に置いたままにしても問題ないでしょうか。
耐性について教えて下さい。
回答:
素材はポリプロピレンとなっている為、対候性は強くありません。(特に紫外線)
雨に関しましては劣化が進む原因にはなりますが、中に入りにくい構造になっております。
また、自重があるわけではない為、中に重いものを入れて風を凌ぐ必要がある場合もございます。
1が参考にしています
2024-05-31

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする