※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
呼称
350×350×20
注文コード
53835627
品番
ZR-20 350×350×20
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・呼称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製プレーンタイプ
長さ(mm)
350
溝幅(mm)
300
種類
ますぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
呼称
350×350×20
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
寸法A(mm)
350
すきま(mm)
9
質量(kg)
2.4
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
マス目寸法(mm)
桝:300×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません