CM2B32-10+5-XC11 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 53838872

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53838872 品番CM2B32-10+5-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品はストローク・形式など155種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53838951
2017-01-24
用途:
遮断機に使用
城本 様

通常の動作に、復旧しました。今後の問題点として、商品包装は非常に良いので有りますが、肝心のエアー取り入れ、出し口を密閉して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする