CM2B40-1000 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC 53840403

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 注文コード53840403 品番CM2B40-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,750
この商品はストローク・使用圧力範囲など134種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53840403 CM2B40-1000 37485148 CM2B40-1000Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-1000Z) SMC CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-1000Z) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53840744
2017-07-14
用途:
機械の安全カバー開閉
株式会社興亜印刷 様

問題なく使ってます。機械の部品はできるだけ下げたいですから

対象商品:
53840446
2016-04-09
用途:
工作機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すべてにおいて安定しています。エアむら等皆無です。信頼できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする