※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
240
注文コード
53842426
品番
SU 24 アンツーカー
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)
600
溝幅(mm)
240
種類
U字溝
色
アンツーカー
適合荷重
歩行用
呼称
24
寸法A(mm)
360
寸法a(mm)
230
寸法b(mm)
600
寸法h(mm)
12
寸法H(mm)
35
質量(kg)
6.9
材質/仕上
ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません