KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
フルハーネス用反射帯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53842478
品番
HX-RFO
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お好みの場所に取り付けられる反射帯です
色
蛍光オレンジ
用途
ハーネス帯に取り付けられます
幅(mm)
50
高さ(mm)
300
質量(g)
22
奥行(mm)
3.5