405890 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842837 405890 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842837 405890 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842837 405890 引き出しケース エルピス サンコープラスチック 53842837

引き出しケース エルピス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53842837 品番 405890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カラーボックスの棚にスッキリ納まる機能的な引き出し。A4クリアファイルが入るサイズで、書類の整理にも便利。文房具やちょっとした衣類、キッチンの小物類などにも。木目調のカラーボックスにピッタリのベージュタイプ。

サイズA5 引出し数4 ウォーム 種別C-004 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.65 引出し組合せ深型 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×265×264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする