431769 シルキー サンコープラスチック 53842889 431769 シルキー サンコープラスチック 53842889 431769 シルキー サンコープラスチック 53842889 431769 シルキー サンコープラスチック 53842889

シルキー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53842889 品番 431769
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの3段引き出し。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。同じ規格なら積み重ねても使え、並べてもキレイ。

サイズA4 引出し数3 ホワイト 種別403 材質本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン 質量(kg)約1.61 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約252×350×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53842864
2023-03-03
用途:
事務所書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

大きめで使いやすい引き出しでした。見た目も明るいグリーンで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする