RKT-03 フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキ 53843013 RKT-03 フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキ 53843013 RKT-03 フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキ 53843013

フローリング用 キズかくしテープ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 53843013 品番 RKT-03
参考基準価格(税別)¥348 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

キズに貼るだけで簡単補修。
UV加工で紫外線に強いテープです。
ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。

用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン ベージュ 幅(cm)7.5 長さ(cm)45 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※肌(人体)、衣服に貼らないでください。
※壁紙、繊維壁、砂、土壁や家具、革製品等には貼らないでください。素材を傷める恐れがあります。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
フローリングの補修

フローリングの一部、多分摩擦頻度が高い箇所が破れてしまいました。
全ての入り替えをするには、費用や手間の面で厳しいので応急処置として購入しました。
以前も購入した物はシート状でしたが、丸まった物になっていしまい。若干貼り辛くなったのが残念です。

対象商品:
53843038
2024-06-28
用途:
高温多湿になる作業場の床補修
製造業

実物と参考画像の色とではやや異なるため、2色以上の購入をお薦めします。張りやすく厚みもありますが、幅数センチ・深さ3o以上の剥がれ部分に張ると、さすがに凹みが目立ちます。お値段はお手頃なので、応急処置としては満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
53843056
2024-05-12
用途:
室内仕切り折り戸に使用
合資会社心和 様 (医療・福祉・介護関連業)

色見が段階で選べてよかったです。しっかりした商品で糊付けもちゃんとしていました。
あとは耐久性ですがこれはしばらく使ってみないとわかりません。

対象商品:
53843013
2023-04-20
用途:
床の補修
BODY,S 野末 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

貼りやすく良いと思います。
写真の色見と実物との色の違いがあるので2色以上試した方が良いと思います。

対象商品:
53843013
2022-01-27
用途:
フローリングの補修
不動産業

フローリングの板幅と同一サイズなので補修後の違和感がない。粘着性は高い。しかし、貼り方を失敗してはがす際にはきれいにはがれ、粘着性が損なわれることはない。

2人が参考にしています
対象商品:
20550398
2020-11-27
用途:
リビングの扉の修理

扉の一部がすり切れたので、このテープで修理しましたが、このテープは、場所によって色が徐々に濃くなっているため、ちょうど色が合う部分を張り付けたところほとんど目立たなくなり、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53843047
2021-01-21
用途:
書斎の床補修用
運輸・通信業

商品名の通り傷かくし。デスクチェアー下の床が傷むたびに購入。便利な消耗品でありリピートしている。

1人が参考にしています
対象商品:
20550373
2020-02-24
用途:
フローリングの傷や劣化部分の補修に使用
不動産業

あるあるですが…カラーバリエーションは少ないが類似品が販売さへているのを見て悲しくなりました。
短く切って使用する分には良いですが…長いまま使用する場合は、実際のフローリングの様に継目があっても良いように感じました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする