※折り畳んで収納出来る

20Z0276 ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843449 20Z0276 ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843449 20Z0276 ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843449 20Z0276 ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843449

ボートスカリII

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53843449 品番20Z0276
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです
折り畳んで収納することが可能です
折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です
BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています
取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください
取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベース付属無し フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170
注意
※ベースは別売りです。※ステンレス製ソケットのベースにはステンレス製シャフトのアタッチメントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする