※セット内容

20Z0277 ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843458 20Z0277 ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843458 20Z0277 ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843458 20Z0277 ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843458 20Z0277 ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53843458

ボートスカリ(縦スライダーセット)II

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53843458 品番20Z0277
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです
アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています
折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です
レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

高さ(mm)760 アーム寸法(mm)210 ベースレールスライダーベース(縦型) フレーム(mm)375×245 可動範囲(mm)(アーム)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
つり
その他業種

重複してました。同じものを別の日に注文していたため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする