CM2E20-150Z-N 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC 53845827

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード53845827品番CM2E20-150Z-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,470

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1金具振動受け金具同梱使用流体空気許容運動エネルギー(J)(おねじ)0.27、(めねじ)0.11保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ポートねじの種類RC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする