CM2E20-5Z 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC 53846046

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード53846046品番CM2E20-5Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1金具なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)(おねじ)0.27、(めねじ)0.11保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ポートねじの種類RC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53846046CM2E20-5Z71378575CM2E20-5Z1CM2E20-5Z CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 71378575CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする