画像準備中

YFC-1L用タガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53846398 品番 C200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合機種YFC-1L 材質SK-5 全長(mm)200 刃先形状平型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする