SB-CW-L セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846836 SB-CW-L セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846836 SB-CW-L セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846836 SB-CW-L セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846836 SB-CW-L セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造 53846836

セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 白・白 注文コード53846836 品番SB-CW-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。
蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。
片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。
鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。
鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。
天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。

白・白 用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー 仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。 材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂 タイプ両面同色反射 設置場所縁石用 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※縁石・歩車道分離帯・歩道ブロック・側壁など、車が乗りあげない箇所に設置してください。湿潤面での施工は可能ですが雨天下での施工は避けてください。縁石への接着には2液性エポキシ接着剤が必要です。接着剤は規定量をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53846818
2024-06-06
用途:
道路工事
建設業・工事業

発送も早く到着も早く助かりました。
問題なく終了しました

対象商品:
53846933
2021-04-12
用途:
セキュリティ時

ひじょうに気に入っているので、またちゅうもんしたいとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする