R-2-Y-Y セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造 53847064 R-2-Y-Y セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造 53847064 R-2-Y-Y セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造 53847064 R-2-Y-Y セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造 53847064 R-2-Y-Y セーフアイ 縁石用(R-2) 大塚刷毛製造 53847064

セーフアイ 縁石用(R-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53847064 品番 R-2-Y-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。
360°どの方向からの光も反射するため、急カーブの連続している道路でもカーブに侵入する前車からカーブ全体をはっきり確認することができます
鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。
鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。
天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。

オールイエロー 用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー 仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。 材質鋲体:ポリカーボネート樹脂、反射面:マイクロプリズム反射 寸法(mm)底面Φ100×上面Φ85.9×高さ21 タイプ全周反射 設置場所縁石用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※縁石・歩車道分離帯・歩道ブロック・側壁など、車が乗りあげない箇所に設置してください。湿潤面での施工は可能ですが雨天下での施工は避けてください。縁石への接着には2液性エポキシ接着剤が必要です。接着剤は規定量をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする