冷凍式エアドライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53847204 品番 HDR-37AG1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739,800円となります。
参考基準価格(税別)¥1,230,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

処理空気量(m3/min)(50/60Hz)7.9/8.4 入口空気温度(℃)(最高圧縮)80 周囲温度(℃)2〜45 付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ 質量(kg)107 使用圧力範囲(MPa)0.3〜1.0 制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×543×1274 冷却方式強制空冷 使用冷媒R410C 塗装色グレー 電流(A)(50/60Hz)7.9/8.3・8.3 配管口径Rc1・1/2(メネジ) 公称出力(kW)1.9 出口空気露点(℃)圧力下10以下 適合コンプレッサー37
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする