※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED高天井照明 レディオック ハイベイ シータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53847274 品番EHWP25014W/NSAN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥208,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)100〜240 消費電力(W)250/(100V) 256.0/(200V) 248.0/(240V) 247.0 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 質量(kg)8.6 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-30〜40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)164.8/(200V)170.1/(240V)170.8 LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 明るさ(Lm)42200 光色昼白色 グリーン購入法適合
注意
※クリアガラス仕様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53847274 EHWP25014W/NSAN9 60892706 EHWP21027W/NSAN9 LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気 LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53847317
2020-11-06
用途:
鋳物工場の照明
skmサービス 様 (建設業・工事業)

着眼点は費用対効果、これが一番の理由ですが思ったより効果のほうが高かった。
他社も検討していたが、環境塵埃にも優れています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする