※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
LED高天井照明 レディオック ハイベイ シータ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53847283
品番
EHWP16014W/NSAN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥174,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
100〜240
消費電力(W)
160/(100V) 159.0/(200V) 155.0/(240V) 155.0
材質
本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
質量(kg)
4.7
色
メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)
-30〜40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)
50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)171.6/(200V)176.1/(240V)176.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
明るさ(Lm)
27300
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
注意
※クリアガラス仕様
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53847283
EHWP16014W/NSAN9
60892731
EHWP14027W/NSAN9
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)