sirocaサーキュレーター扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53847448 品番SF-C151W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。

セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約2.5 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)最小:2、最大:24 コード長さ(m)約1.5 ハネ径(cm)22.5 機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9〜67.9(最大) 風量調整8段階 モード3種類(連続、リズム、おやすみ) 操作パネルタッチパネル式 タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間 首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする