※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

539675 SXプラグ SX(25本入) フィッシャー 53847694 539675 SXプラグ SX(25本入) フィッシャー 53847694 539675 SXプラグ SX(25本入) フィッシャー 53847694

SXプラグ SX(25本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード53847694 品番539675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。

適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8〜10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc20N/m2時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする