LED電球 ミニクリプトン形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53847773 品番 LDA6L-H-E17/S/60W2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。

電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 光色電球色 定格消費電力(W)6.2 全光束(Lm)760 平均演色評価数Ra80 配光角度(°)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする