JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの ボックスコンテナ
JEJアステージの バックルコンテナ
オリオン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53847834
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
つや消しのシックな風合いの収納BOX
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
245×340×155
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
440
外寸(mm)
245×340×155
内寸(mm)
202×265×136
フタ
フタ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目