丸万
丸万の 袋
丸万の チャック付ポリ袋
消臭機能付き チャック付きポリ袋0.04mm (スメールカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
53847974
品番
MSL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
消臭機能つき。チャック付ポリ袋!嫌な臭いを閉じ込めて吸着。
材質
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
厚さ(mm)
0.045
幅(mm)
500
高さ(mm)
600(チャック下)
見出し枠
なし
用途
使用済みのオムツやペットシート、スポーツでの汚れた衣類、アウトドアでの持ち帰りゴミなどを入れるのに便利!
種別
業務用 小袋
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※液体には使用できません。