マクセル
マクセルの 美容家電
マクセルの シェーバー/スキンケア用品
マクセルの 眉/フェイスシェーバー
マクセルフェースシェーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53848209
品番
MXFS-100.PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
15mmのヘッド刃でまゆげもうぶげも素早くお手入れ
色
ピンクゴールド
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約135×15×14
質量(g)
約30(乾電池を含む)
セット内容
まゆコーム、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番
64-8295-27